Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 513102 Lampensockel/-Stative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 513102 Lampensockel/-Stative
Berker 513102 Lampensockel/-Stative
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586430
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     513102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
berker lichtsignal
Technische Merkmale
Nennspannung 250 V AC
Glühlampenleistung max. 3 W
Länge Lampensockel max. 23,5 mm
mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Metallisch
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximale Lampenleistung
3 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.