Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 1680 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steckeinsatz 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast
LED-Steckeinsatz 230V LIGHT CONTROL 0,9mA SchaltTast
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586794
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     4011334304371
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme. Für Wippenschalter Serien, mit langlebiger LED-Technik. Für Kontrollschaltung je Serie, mit Schraubklemme.

Technische Merkmale
Farbe schwarz
Technische Ausführung 230 V~, je 0,9 mA
für Kontrollschaltung je Serie
mit Schraubklemme
Neutralleiter erforderlich!
Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.
Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.