Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14078982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 14078982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 14078982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587341
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14078982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Datendose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14071606
ab € 4,73*
Ähnlich
Berker
14071909
ab € 2,92*
Ähnlich
Berker
14071404
ab € 6,76*
Ähnlich
Hager
14078989
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.