Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85121100 Elektroschalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 85121100 Elektroschalter Metallisch
Berker 85121100 Elektroschalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587514
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85121100
EAN/GTIN:
     4011334375944
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Technische Merkmale
Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3 W
dimmbare 230 V LED-Lampen 5 … 70 W
dimmbare Energiesparlampen 13 … 80 W
230 V Glüh- und Halogenlampen 25 … 400 W
dimmbare, konventionelle Trafos 25 … 400 VA
elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos 25 … 400 W
Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge Nebenstellen max. 50 m
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe 32 mm

automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)

lampenschonender Softanlauf

kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi

mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
32 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.