Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4656035 Herst.-Nr.: SKB09404 EAN/GTIN: 7611682004045 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 250 m | | Produktfarbe | Weiß | | Äußerer Manteldurchmesser | 6.6 mm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Farbe Kabelummantelung | Weiß | | Leitermaterial | Kupfer | | Zertifizierung | EN 50117-x-y, EN 50575 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 140,085* | € 175,90* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 197,50* | € 238,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 197,60* | € 238,19* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 204,28* | € 238,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 327,98* | € 379,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,56034* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|