Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel MODUS 600RT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Hahnel MODUS 600RT Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-44564742
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1005 134.0
EAN/GTIN:
     5099113051349
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Farbtemperatur
5600 K
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
600
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
TTL
Schwenkkopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.