Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-1681 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-44566033
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887235
EAN/GTIN:
     4260455642651
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schaltbare Steckdosenleiste für den Einbau in 19" Serverschränken.

So können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet, sowie die Gesamtstromaufnahme, Gesamtspannung und Gesamtleistung per Webinterface abgefragt werden. Hier können Sie das Webinterface auf dem Demo-Server ausprobieren.

Über das eingebaute Display und die Funktionstaste kann der Gesamtstromverbrauch angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 89 x 42 mm
Größe (Imperial)
19 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Überwachung
Strom, Spannung
Management-Protokolle
SNMP
Merkmale
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Kabellänge
1.2 m
Kabeltyp
C20/C19 3m
Design
PDU-Typen
Geändert
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.