Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBB1000 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBB1000 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBB1000 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4499332
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBB1000
EAN/GTIN:
     5704327094005
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
4.3 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.