Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Memory 1GB (2x512MB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Memory 1GB (2x512MB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
IBM Memory 1GB (2x512MB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-458800
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
3
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, ddr2 ram ibm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.