Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11012 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11012 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl
Goobay 11012 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598091
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4040849110122
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.95 mm
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Nickel
Kabelschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.