Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51697 Koaxialstecker SMA 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51697 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
Goobay 51697 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
Goobay 51697 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598324
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51697
EAN/GTIN:
     4040849516979
Suchbegriffe:
Crimpstecker
sma crimpstecker
crimpstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.5 mm
Tiefe
15.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
SMA
Anschluss 1
RG-58
Anschluss 2
RG-58
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Satinierter Stahl
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.