Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65574 Herst.-Nr.: 93309 EAN/GTIN: 4040849933097 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | Nein | | Anschluss 2 | Nein | | Produktfarbe | Weiß | | Kabeltyp | Flach | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 14,34* | € 20,12* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 14,27* | € 20,13* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 16,00* | € 31,40* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,01* | € 35,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,40* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 14,34* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|