| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-4598977 Herst.-Nr.: 11512 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Koax-Stecker > Koax-Buchse
Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE, CE, RoHS, REACH | | Konformitätsbescheinigungen | WEEE, CE, RoHS, REACH | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Äußerer Manteldurchmesser | 5 mm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.5 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Abschirmungseffektivität | 70 dB | | Zertifizierung | Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |