Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11084 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11084 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Goobay 11084 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599047
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11084
EAN/GTIN:
     4040849110849
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
18.61 mm
Tiefe
29.03 mm
Merkmale
Stecker
6.35 mm
Produktfarbe
Metallisch, Orange
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.