Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64215 Herst.-Nr.: 67088 EAN/GTIN: 4040849670886 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 100 dB | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 6.8 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Kabel-Klasse | A | | Zertifizierung | WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 239,00* | € 270,05* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 239,13* | € 270,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,478* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|