Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11680 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11680 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz
Goobay 11680 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz
Goobay 11680 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599343
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11680
EAN/GTIN:
     4040849116803
Suchbegriffe:
Mikrofonkupplung
XLR Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
18.2 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
21.5 mm
Merkmale
Stecker
XLR (3-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
1000 V
Stromstärke
10 A
Einsteckkraft
25 N
Auszugskraft
25 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.