| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-4599366 Herst.-Nr.: 51695 EAN/GTIN: 4040849516955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 5.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15.5 mm | Merkmale | Verbindungstyp | SMA | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RG-174 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RG-316 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Satinierter Stahl | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |