Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11361 Drahtverbinder Type N Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11361 Drahtverbinder Type N Silber
Goobay 11361 Drahtverbinder Type N Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599429
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11361
EAN/GTIN:
     4040849113611
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Innendurchmesser
14.8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Tiefe
30 mm
Merkmale
Stecker
Type N
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Messing/Gold
Kontaktwiderstand
1 mΩ
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.