Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51865 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 51865 Koaxialstecker F-Typ
Goobay 51865 Koaxialstecker F-Typ
Goobay 51865 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     767-SO-63399
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51865
EAN/GTIN:
     4040849518652
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.3 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
4700
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 45,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51863
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
51866
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.