Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11083 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11083 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Goobay 11083 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Goobay 11083 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Goobay 11083 Drahtverbinder 6.35 mm Metallisch, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599652
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11083
EAN/GTIN:
     4040849110832
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
19 mm
Tiefe
29.01 mm
Merkmale
Stecker
6.35 mm
Produktfarbe
Metallisch, Orange
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.