Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51510 Koaxialkabel 25 m Nein Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay 51510 Koaxialkabel 25 m Nein Weiß
Goobay 51510 Koaxialkabel 25 m Nein Weiß
Goobay 51510 Koaxialkabel 25 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     1039U-931951510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
100 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Äußerer Durchmesser Isolierung
6.8 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,99*
€ 8,50*
5 Tage
254
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,98*
€ 8,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,508
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,3196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.