Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11011 Drahtverbinder 3.5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11011 Drahtverbinder 3.5 mm Schwarz
Goobay 11011 Drahtverbinder 3.5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599978
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11011
EAN/GTIN:
     4040849110115
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
Kabelschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.