Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11365 Kabeladapter BNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11365 Kabeladapter BNC Silber
Goobay 11365 Kabeladapter BNC Silber
Artikel-Nr.:
     767-SO-60226
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11365
EAN/GTIN:
     4040849113659
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
unterstütze Kabeltypen
Koaxial
Impedanz
50 Ohm
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
15.6 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1640
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,21*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 32,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11349
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
11370
ab € 0,25*
Zubehör
Goobay
11371
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
11372
ab € 0,142*
Zubehör
Goobay
11651
ab € 1,51*
Zubehör
Goobay
11353
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
11373
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.