Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11960 Drahtverbinder XLR (4-pin) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11960 Drahtverbinder XLR (4-pin) Schwarz, Metallisch
Goobay 11960 Drahtverbinder XLR (4-pin) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600163
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11960
EAN/GTIN:
     4040849119606
Suchbegriffe:
Mikrofonkupplung
XLR Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
18.2 mm
Tiefe
74 mm
Merkmale
Stecker
XLR (4-pin)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
1000 V
Stromstärke
10 A
Einsteckkraft
25 N
Auszugskraft
25 N
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.