Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler
Goobay 50084 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16 C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600259
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50084
EAN/GTIN:
     4040849500848
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.