Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67041 Koaxialkabel 200 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67041 Koaxialkabel 200 m Koaxial Weiß
Goobay 67041 Koaxialkabel 200 m Koaxial Weiß
Goobay 67041 Koaxialkabel 200 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600382
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67041
EAN/GTIN:
     4040849670411
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
200 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
80 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitergröße
0.7 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
4.6 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.