Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56358565 Herst.-Nr.: 93305 EAN/GTIN: 4053893786991 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | Nein | | Anschluss 2 | Nein | | Produktfarbe | Weiß | | Kabeltyp | Flach | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 12,82* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 9,10* | € 18,35* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,10* | € 21,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,14* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,82* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|