Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11959 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11959 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch
Goobay 11959 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600666
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11959
EAN/GTIN:
     4040849119590
Suchbegriffe:
Mikrofonkupplung
XLR Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
18.3 mm
Tiefe
72.6 mm
Merkmale
Stecker
XLR (3-pin)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.