Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay WEF 7 C 20mm Cu BIG NUT Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay WEF 7 C 20mm Cu BIG NUT Drahtverbinder Silber
Goobay WEF 7 C 20mm Cu BIG NUT Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600739
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Stecker
F-Stecker, Cu vernickelt, L. ca. 20mm Für Kabel Außen-ø 7,0 mm, 0 Ringe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.20 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.