Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11731 Drahtverbinder Banana Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11731 Drahtverbinder Banana Schwarz
Goobay 11731 Drahtverbinder Banana Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600756
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11731
EAN/GTIN:
     4040849117312
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Innendurchmesser
6.2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Tiefe
25 mm
Merkmale
Stecker
Banana
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bananenstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11732
ab € 0,31*
Zubehör
Goobay
11733
ab € 0,31*
Zubehör
Goobay
11734
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.