Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay TEL 6P6C/RJ12, 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay TEL 6P6C/RJ12, 3m Schwarz
Goobay TEL 6P6C/RJ12, 3m Schwarz
Goobay TEL 6P6C/RJ12, 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600769
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68263
EAN/GTIN:
     4040849682636
Suchbegriffe:
RJ12 Telefonverlängerung
RJ12 Verlängerung
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
Unsere Telefonkabel übertragen Signale in maximaler Qualität und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ12 M
Anschluss 2
RJ12 FM
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabeltyp
Flach
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.