Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay KKS SET 100 - 30m Koaxialkabel F-Typ Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay KKS SET 100 - 30m Koaxialkabel F-Typ Koaxial Weiß
Goobay KKS SET 100 - 30m Koaxialkabel F-Typ Koaxial Weiß
Goobay KKS SET 100 - 30m Koaxialkabel F-Typ Koaxial Weiß
Goobay KKS SET 100 - 30m Koaxialkabel F-Typ Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600791
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51626
EAN/GTIN:
     4040849516269
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
LNB
LNC
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Äußerer Durchmesser Isolierung
6.8 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.