Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SMA-Stecker > BNC-Stecker mit vergoldetem Kontakt für RG 174/U-Kabel, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goobay SMA-Stecker > BNC-Stecker mit vergoldetem Kontakt für RG 174/U-Kabel, silber
Goobay SMA-Stecker > BNC-Stecker mit vergoldetem Kontakt für RG 174/U-Kabel, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600833
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11855
EAN/GTIN:
     4040849118555
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
SMA Steckverbinder
Unsere Stecker und Buchsen übertragen Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unser Elektronik-Zubehör aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Verbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
30.9 mm
Höhe
14.3 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11858
ab € 20,25*
Zubehör
Goobay
11857
ab € 23,41*
Zubehör
Goobay
11856
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.