Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11938 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11938 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Goobay 11938 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Goobay 11938 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     767-SO-60485
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11938
EAN/GTIN:
     4040849119385
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30.2 mm
Höhe
19.7 mm
Gewicht
17.5 g
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Zink
Gehäusematerial
Messing, Kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1360
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,75*
€ 1,90*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 17,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.