Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11093 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11093 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl
Goobay 11093 Drahtverbinder 3.5 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4601054
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11093
EAN/GTIN:
     4040849110931
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Breite
10.2 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.