Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-S1W-2/07/1.5WH Herst.-Nr.: 51349 EAN/GTIN: 4040849513497 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, WEEE | Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 2.5 A | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | Netzstecker Typ C | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Kuba, Europa, Indien, Israel | | Kabeltyp | H03VVH2-F | | Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | | Zertifizierung | CE, WEEE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,85* | € 4,31* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,80* | € 4,60* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,08* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,53* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|