Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 650 HOME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 650 HOME
Salicru SPS 650 HOME
Salicru SPS 650 HOME
Salicru SPS 650 HOME
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46492455
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     693CA000001
EAN/GTIN:
     8436035922512
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV) der Reihe SPS HOME von Salicru mit Offline-Technologie sind mit Leistungen von 650 und 850 VA erhältlich, haben ein flexibles Grunddesign mit 6 Steckdosen und eine Kapazität, um Verbraucher mit dem Leistungskorrekturfaktor (APFC) zu schützen. Mit 6 Anschlussdosen, die alle über einen Überspannungsschutz verfügen, wobei 3 oder 4 von diesen auch eine Autonomiesicherung bei Stromausfällen bietet. Alle Steckdosen sind so ausgerichtet, dass man bequem Versorgungstrafos anschließen kann, und weisen Kinderschutz über Blenden auf. Um den Schutz zu komplettieren, verfügen sie auch über RJ45-Buchsen für den Schutz von Telefonanschluss /ADSL/Ethernet gegen Überspannung und/oder elektrisches Rauschen. Und um die Verwaltung und Kontrolle der USV zu ermöglichen, bindet die USB-Schnittstelle das HID-Protokoll ein, das die Konfiguration von Parametern und das kontrollierte Herunterfahren/Standby des Computers ermöglicht. Auch besteht die Option von Softwarepaketen für die Überwachung und das kontrollierte Schließen von Dateien für Windows, Linux und Mac.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
2700 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
8 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Off-Modus Aufladung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Rot
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Sicherheit
EN 62040-1-1; EN-60950-1
Zertifizierung
EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001 & ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Reaktionszeit
4 ms
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Geräuschpegel
40 dB
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
6
Anzahl der Ausgänge (Batterie-Backup
4
Anzahl der Ausgänge (Schutz)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
Ausgangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 650va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.