Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
Artikel
Elo Touch Solutions E352977 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-46498427
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E352977
EAN/GTIN:
815335026478
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Bildschirmdiagonale (cm)
60.96 cm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
bildschirmfilter monitor 24"
,
bildschirmfilter 24 zoll
,
bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen