Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe 218 NAS Mini Tower Realtek RTD1296 2 GB DDR4 4 TB HDD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe 218 NAS Mini Tower Realtek RTD1296 2 GB DDR4 4 TB HDD Schwarz
ioSafe 218 NAS Mini Tower Realtek RTD1296 2 GB DDR4 4 TB HDD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46501177
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     218-4TB1YR-EU
EAN/GTIN:
     816519014533
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
60 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.99 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
5.78 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer
2048 Benutzer
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTD1296
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
4 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
2000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Mac-Kompatibilität
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: nas 4tb, storage server, iosafe nas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,55*
€ 1.331,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,51*
€ 1.317,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,66*
€ 1.296,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,74*
€ 1.256,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.