Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! System Power 9 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! System Power 9 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47612115
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN247
EAN/GTIN:
     4260052186060
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das be quiet! System Power 9 600W bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau.

SEHR LEISER BETRIEB
Das System Power 9 600W ist mit einem temperaturgesteuerten 120mm Qualitätslüfter ausgestattet. Es bietet den wohlbekannt leisen Betrieb von be quiet! für kosteneffektive Systeme.

80 PLUS BRONZE ZERTIFIZIERT
Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung ist ein überzeugender Beweis für den effizienten und energiesparenden Betrieb dieses Netzteils. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 89% stellt dies eine bemerkenswerte Leistung für ein PSU seiner Klasse dar.

HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME
Das System Power 9 600W bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für CPU und GPU. Es ist mit zwei unabhängigen 12V-Leitungen ausgestattet und unterstützt Grafikkartenkonfigurationen mit vier PCI-Express-Anschlüssen.

INNOVATIVE DC/DC-TECHNOLOGIE
Der DC/DC-Wandler sorgt für eine starke Spannungsregulierung – und das sogar bei heftigen Cross-Loads. Damit ist das Netzteil ein zuverlässiger Begleiter für die nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten.

HOCHWERTIGES KABELDESIGN
Die hochwertigen, schwarz ummantelten Kabel verleihen jedem PC-System ein ansprechendes Erscheinungsbild.

UMFASSENDER SCHUTZ
Top Komponentenschutz mit umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich OCP, OVP, OPP, OTP UVP und SCP, um einen kompromisslos sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
350,550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
576 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
28 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
22 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
2350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
Schutzhülle
Zertifizierung
CE, CB, TÜV, RCM, CU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
9.2 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
12.8 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
31.2 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2030 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.