| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-47625038 Herst.-Nr.: LR03B4 EAN/GTIN: 4052792046946 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Ultra Power AAA Alkaline Batterie, LR03, Micro, 1.5V, 4er Pack" von LogiLink Die LogiLink Ultra Power Alkaline-Batterien eignen sich perfekt für MP3-Player, Spielzeuge, Kameras oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 650 mAh | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85068080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |