Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Power Performance K12 Heftklammerkassette


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Leitz Power Performance K12 Heftklammerkassette
Leitz Power Performance K12 Heftklammerkassette
Leitz Power Performance K12 Heftklammerkassette
Artikel-Nr.:
     690-011594
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55940000
EAN/GTIN:
     4002432364725
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Kassette mit Heftklammern aus hartem Stahl. Optimale Heftleistung bei Verwendung mit dem Leitz Block-Heftgerät 5551.

Merkmale
- Zum Heften von bis zu 40 Blatt (80 g/m² Papier)
- Jede Kassette enthält 210 Heftklammern
- 8 mm Schenkellänge
- Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
5 Stück(e)
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
12 mm
Kapazität
210 Heftklammern
Heftklammer Typ
26/12
Produktfarbe
Rot
Heftkapazität
80 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
180 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 11,34*
€ 16,56*
10 Tage
5
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 11,30*
€ 16,61*
7 Tage
nicht lagernd
1050
pro Etui
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,64*
1 Tag
7
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 17,38*
1 Tag
77
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 17,79*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,56*
€ 19,71
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 16,25*
€ 19,34
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 15,17*
€ 18,05
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 14,98*
€ 17,83
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 13,78*
€ 16,40
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 11,34*
€ 13,49
pro Etui
1 Etui enthält 5 Pakete (ab € 2,268* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,63*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,28*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,09*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.