Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2GSDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GSDC
Transcend TS2GSDC
Transcend TS2GSDC
Transcend TS2GSDC
Transcend TS2GSDC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-477798
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GSDC
EAN/GTIN:
     760557801436
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb transcend
Secure Digital™ Karten sind die Klassiker unter den Speicherkarten. Sie können in den verschiedensten Geräten verwendet werden, darunter Digitalkameras, Handys, PDAs, MP3-Playern, Notebooks.

- Kompatibel zum Secure Digital Card Standard
- Handliche, kompakte Größe
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.