Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 397415-B21 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 397415-B21 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz
HPE 397415-B21 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-478300
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     397415-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Gepufferter Speichertyp
Vollständig gepuffert
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, fb dimm, 8gb fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.