Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson M152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson M152
Thomson M152
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4784996
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00131598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
  • Dynamische Stoßdämpfung
  • Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer
  • vergoldeter XLR-Stecker zur Trennung von Mikrofon und Kabel
  • Metallgehäuse
  • 6,35-mm-Klinkenstecker
  • Inkl. 3,5-mm-Adapter
  • Frequenzbereich: 70 – 13.000 Hz
  • Ausführung: Dynamisch
  • Empfindlichkeit Mikrofon: 54 dB
  • Anschluss: XLR-Kupplung/6,3 mm-Klinkenstecker
  • Farbe: Schwarz
  • Impedanz Mikrofon: 600 Ohm
  • Verbindung: Kabel
  • Kabellänge: 3 m
  • Richtcharakteristik: Kugel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
XLR/6.3 mm
Leistungen
Kabellänge
3 m
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
54 dB
Mikrofon-Frequenz
70 - 13000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
600 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 14,96*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,15*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,27*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,54*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,21*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,28*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,07*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 81,52*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.