Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19795 Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48064405
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19795-300-55
EAN/GTIN:
     4016842102235
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde bolzen
Kleinere Tablet-Geräte fest im Griff: Die Universal-Tablet-Halterung ist stufenlos auf verschiedene Tablet-Größen ohne Werkzeug einstellbar und hält das Gerät garantiert sicher und effektvoll bei vielen Gelegenheiten. Egal ob auf der Bühne, im Proberaum oder zu Hause - dank des 3/8" Innengewindes kann der Halter beispielsweise auf jedes Mikrofonstativ schnell und einfach aufgeschraubt werden. Die individuell einstellbaren Haltearme ermöglichen den Einsatz von Tablets mit einer Höhe von 163 bis 242 mm und einer Breite von 102 bis 189 mm (wie z. B. iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). Die Tiefe des Tablets kann dabei zwischen 5 und 11 mm variieren. Beim erstmaligen Einstellen werden die drei Haltearme mittels Klemmschrauben auf die Größe und Tiefe des Tablets eingestellt. Für die weitere Nutzung wird das Tablet dann ganz einfach und schnell über einen Schnappverschluss eingesetzt und auch wieder entnommen. Dies sorgt für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Eine handliche Flügelmutter ermöglicht die stufenlose Einstellung der Neigung, so dass jeder Anwender seine individuelle Position leicht finden kann. Das Tablet kann zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
362 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ergonomie
Swivel Winkel
90 °
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
163 - 242 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.