Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim AA-Alkalibatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48064959
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49875
EAN/GTIN:
     0023942498759
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Unser gängigstes Modell ist die AA-Batterie. Sie eignet sich für die Verwendung in Geräten wie tragbaren Radioempfängern, MP3-Playern, Kameras und Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Player.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
10
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942498759
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49874
ab € 1,33*
Zubehör
Verbatim
48867
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.