| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-4848060 Herst.-Nr.: 5117003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ladegeräte-Set bestehend aus microcontrollergesteuertem Steckerladegerät für 2-4 NiMH-/NiCd-Akkus und 4 Mignon AA NiMH-Akkus mit 2100mAh maxE oder 2850mAh - Steckerladegerät für 2-4 Micro AAA bzw. Mignon AA Akkus - Microcontrollergesteuerte Ladung garantiert beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp - Schnellladung - Verpolschutz - Ladeanzeige - Automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | Design | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |