| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-4858746 Herst.-Nr.: 010-11379-00 EAN/GTIN: 0088021680012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reise durchs Land Diese besonders detaillierten Straßenkarten enthalten alle wichtigen Informationen für Reisen in die deutschsprachigen Länder bzw. in Länder mit deutschsprachigen Bevölkerungsteilen. Laden Sie City Navigator Europe NT für die Alpen sowie Deutschland, Österreich und die Schweiz direkt auf das Gerät, und navigieren Sie mithilfe von Abbiegehinweisen zu beliebigen Adressen oder Kreuzungen. Erstellen Sie Routen zu Points of Interest, z. B. Restaurants, Tankstellen, Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und mehr. Die Abdeckung beinhaltet Detailkarten für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Norditalien und Ostfrankreich. Powered by NAVTEQ, einem weltweit führenden Anbieter hochwertiger digitaler Kartendaten. Als Download oder auf microSD/SD-Speicherkarte erhältlich. - Einschließlich detaillierter Kartenabdeckung für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Norditalien und Ostfrankreich. - Points of Interest der Region, z. B. Restaurants, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Einkaufsmöglichkeiten und mehr. - Einschließlich Geldautomaten innerhalb der ganzen Region. - Zu den Details gehören Autobahnen, nationale und regionale Durchgangsstraßen und innerörtliche Straßen. - Einschließlich detaillierter Informationen, unter anderem zu Abbiegeeinschränkungen, Kreisverkehr, Geschwindigkeitsbeschränkungen und sonstigen Navigationsfunktionen. - Gibt auf kompatiblen Geräten Abbiegehinweise aus. - Einschließlich Verkehrsdaten für kompatible Geräte mit Verkehrsfunkempfänger. - Verbessert bei kompatiblen Geräten mit Sprachausgabe die Aussprache (Beispiel: „Biegen Sie rechts ab in die Hauptstraße.“). Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Road map | ![](/p.gif) | Geografische Abdeckung | Europe NT – Alps + DACH | ![](/p.gif) | Kompatibilität | aera 500 Dakota 20 Edge 605 Edge 705 eTrex Legend HCx eTrex Legend Cx eTrex Venture Cx eTrex Vista HCx eTrex Vista Cx GPSMAP 60CSx GPSMAP 60Cx GPSMAP 62 GPSMAP 620 GPSMAP 62s GPSMAP 62st GPSMAP 76CSx GPSMAP 76Cx GPSMAP 78 GVN 52 iQue 3000 iQue M4 nüvi 1200 nüvi 1210 nüvi 1240 nüvi 1300 nüvi 1300T nüvi 1310 nüvi 1340 nüvi 1340T nüvi 1390T nüvi 1490T nüvi 1490TV nüvi 1690 nüvi 200 nüvi 200W nüvi 205 nüvi 205W(T) nüvi 215 nüvi 215W nüvi 245 nüvi 245W nüvi 245WT nüvi 250W nüvi 255 nüvi 255W(T) nüvi 265T nüvi 265WT nüvi 275T nüvi 300T nüvi 310T nüvi 360T nüvi 370T nüvi 3760T nüvi 3790T nüvi 465T nüvi 465TF nüvi 550 nüvi 610T nüvi 660FM nüvi 670 nüvi 710 nüvi 765T nüvi 770 nüvi 775T nüvi 860 nüvi 865T nüvi 250 Oregon 300 Oregon 400t Oregon 450 Oregon 450t Oregon 550 Oregon 550t StreetPilot c510 StreetPilot c550 zūmo 220 zūmo 400 zūmo 500 zūmo 550 zūmo 660 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |