Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee Cat. 5e UTP 1.20m Netzwerkkabel Grau 1,2 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee Cat. 5e UTP 1.20m Netzwerkkabel Grau 1,2 m U/UTP (UTP)
PatchSee Cat. 5e UTP 1.20m Netzwerkkabel Grau 1,2 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4865856
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     U/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.